| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1699563 Herst.-Nr.: 22015-617-24-L EAN/GTIN: 5715411005661 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22015-617-24/L, 2201561724, Jacke mit leichtem Futter Thermo, Größe L, Herbstrot Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 940 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 86% Polyamid/14% Elasthan | Bruttogewicht: | 940 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wasserabweisend, Moderne Passform, leichtes Fu | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot arbeitsjacke rot, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke rot, Jacke mit leichtem Futter, JACKE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,63* | € 131,87* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,28* | € 132,49* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 106,02* | € 134,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|