| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1699343 Herst.-Nr.: 12002-149-88809-M EAN/GTIN: 5711074635269 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12002-149-88809/M, 1200214988809, Jacke Dresden, Größe M, anthrazit/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 760 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 97% Polyester/3% Elasthan | Bruttogewicht: | 760 g | Produkteigenschaften: | Fleece an der Innenseite, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,35* | € 84,32* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,00* | € 84,72* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 68,30* | € 85,01* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,12* | € 87,63* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 78,17* | € 99,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|