| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1684242 Herst.-Nr.: 06679-135-010-90C66 EAN/GTIN: 5707209605825 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
06679-135-010/90C66, 06679135010, Hose Bex, Größe 90C66, schwarzblau Multisafe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1160 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlenf. | Bruttogewicht: | 1160 g | Produkteigenschaften: | Multischutz | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, arbeitshose mascot gr66 farbe blau, arbeitshose gr.66, mascot arbeitshose, MASCOT Bex, HOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,82* | € 102,51* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,67* | € 102,69* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,08* | € 102,71* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,25* | € 103,09* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 93,91* | € 117,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|