| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1684168 Herst.-Nr.: 13679-216-010-90C51 EAN/GTIN: 5711074348459 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
13679-216-010/90C51, 13679216010, Hose Arosa Multisafe, Größe 90C51, schwarzblau Multisafe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 920 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 55% Modacryl/39% Baumwolle/5% PA/1% CF | Bruttogewicht: | 920 g | Produkteigenschaften: | schmutzabweisend, Multischutz | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, mascot arbeitshose schwarzblau, mascot arbeitshose, arbeitshose blau, MASCOT Arosa, HOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,60* | € 132,15* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,16* | € 132,16* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,84* | € 135,82* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,55* | € 136,26* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,97* | € 157,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|