| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683505 Herst.-Nr.: 23104-446-199-XS EAN/GTIN: 5715411053457 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23104-446-199/XS, 23104446199, Hemd aus Flanell, kariert, Futter Thermohemd, Größe XS, Schwarzblau-kariert Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 730 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 730 g | Produkteigenschaften: | Kunstpelzfutter | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanell-Hemd, Flanellhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Thermo-Hemd, Thermohemd, Thermohemdjacke, Wärmhemd, mascot arbeitshemd, herren hemd, arbeitshemd xs, Hemd aus Flanell, HEMD |
| | |
| |