Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23104-446-899/2XL, 23104446899, Hemd aus Flanell, kariert, Futter Thermohemd, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1683482
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     23104-446-899-2XL
EAN/GTIN:
     5715411054010
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23104-446-899/2XL, 23104446899, Hemd aus Flanell, kariert, Futter Thermohemd, Größe 2XL, Anthrazitgrau-kariert Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
810 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
810 g
Produkteigenschaften:
Kunstpelzfutter
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,85*
€ 106,18*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,18*
€ 106,70*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.