| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683453 Herst.-Nr.: 23104-446-299-L EAN/GTIN: 5715411053686 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23104-446-299/L, 23104446299, Hemd aus Flanell, kariert, Futter Thermohemd, Größe L, Bordeaux-kariert Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 770 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 770 g | Produkteigenschaften: | Kunstpelzfutter | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanell-Hemd, Flanellhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Thermo-Hemd, Thermohemd, Thermohemdjacke, Wärmhemd, mascot arbeitshemd, herren hemd, arbeitshemd l, Hemd aus Flanell, HEMD |
| | |
| |