Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23104-446-299/2XL, 23104446299, Hemd aus Flanell, kariert, Futter Thermohemd, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1683450
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     23104-446-299-2XL
EAN/GTIN:
     5715411053655
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23104-446-299/2XL, 23104446299, Hemd aus Flanell, kariert, Futter Thermohemd, Größe 2XL, Bordeaux-kariert Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
810 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
810 g
Produkteigenschaften:
Kunstpelzfutter
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,90*
€ 106,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,75*
€ 107,00*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.