| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683347 Herst.-Nr.: 18301-231-91010-M EAN/GTIN: 5711074708598 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18301-231-91010/M, 1830123191010, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Größe M, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 980 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 980 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Wintersoftshelljacke, regenjacke mascot m schwarzblau, hardshelljacke mascot, hardshelljacke gr. m, Hard Shell Jacke, HARD |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 82,59* | € 105,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,64* | € 105,95* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,82* | € 106,44* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 99,80* | € 122,56* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 94,46* | € 122,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|