Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18001-249-91010/4XL, 1800124991010, Hard Shell Jacke, Größe 4XL, azurblau/schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683202
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18001-249-91010-4XL
EAN/GTIN:
     5711074645046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18001-249-91010/4XL, 1800124991010, Hard Shell Jacke, Größe 4XL, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
699 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
699 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 123,44*
€ 151,64*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 124,73*
€ 152,75*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 125,08*
€ 153,60*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 130,68*
€ 158,21*
7 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 123,34*
€ 160,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.