Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18001-249-1809/2XL, 180012491809, Hard Shell Jacke, Größe 2XL, dunkelanthrazit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683191
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18001-249-1809-2XL
EAN/GTIN:
     5711074644759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18001-249-1809/2XL, 180012491809, Hard Shell Jacke, Größe 2XL, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
656 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
656 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 80,00*
€ 101,94*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,71*
€ 102,55*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 82,56*
€ 102,84*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 87,46*
€ 107,23*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 97,00*
€ 119,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.