| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683179 Herst.-Nr.: 18001-249-33303-S EAN/GTIN: 5711074644896 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18001-249-33303/S, 1800124933303, Hard Shell Jacke, geringes Gewicht, Größe S, grasgrün/grün Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 560 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 560 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot gr s, hardshelljacke mascot, arbeitsjacke grün, Hard Shell Jacke, HARD |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 79,62* | € 102,07* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 82,17* | € 102,68* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 83,05* | € 102,97* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 87,65* | € 107,76* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 96,84* | € 119,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|