Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18001-249-010/2XL, 18001249010, Hard Shell Jacke, geringes Gewicht, Größe 2XL, s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683168
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18001-249-010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074644667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18001-249-010/2XL, 18001249010, Hard Shell Jacke, geringes Gewicht, Größe 2XL, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
656 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
656 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 82,50*
€ 104,60*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,89*
€ 105,00*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,53*
€ 105,45*
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 87,17*
€ 106,77*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 96,74*
€ 119,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.