| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683136 Herst.-Nr.: 19011-449-14010-XL EAN/GTIN: 5711074818440 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19011-449-14010/XL, 1901144914010, Hard Shell Jacke, Damen, mit leichtem Futter, Größe XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1050 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1050 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, zweifar | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Hardshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot winterjacke xl orange, damen jacke, damen jacke xl, Hard Shell Jacke, HARD |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 131,15* | € 162,36* | | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 134,82* | € 162,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 132,51* | € 163,11* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 149,75* | € 183,31* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 150,21* | € 183,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|