| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683120 Herst.-Nr.: 19011-449-1709-XS EAN/GTIN: 5711074818754 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19011-449-1709/XS, 190114491709, Hard Shell Jacke, Damen, leichtem Futter, Größe XS, hi-vis gelb/schwarz Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 840 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 840 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, zweifar | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Hardshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke gelb, damen jacke, arbeitsjacke mascot, Hard Shell Jacke, HARD |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 117,91* | € 144,69* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,73* | € 146,10* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 120,23* | € 146,34* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,23* | € 151,16* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,09* | € 151,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|