| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683112 Herst.-Nr.: 19011-449-1418-XL EAN/GTIN: 5711074874842 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19011-449-1418/XL, 190114491418, Hard Shell Jacke, Damen, leichtem Futter, Größe XL, hi-vis orange/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1050 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1050 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, zweifar | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Hardshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot winterjacke xl orange, damen jacke, damen jacke xl, Hard Shell Jacke, HARD |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 134,48* | € 161,75* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 132,44* | € 161,81* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 133,09* | € 162,04* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 149,61* | € 181,57* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 150,26* | € 181,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|