Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18011-249-010/XL, 18011249010, Hard Shell Jacke, Damen, Größe XL, schwarzblau Ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683069
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18011-249-010-XL
EAN/GTIN:
     5711074669950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18011-249-010/XL, 18011249010, Hard Shell Jacke, Damen, Größe XL, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1072 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1072 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringe
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 82,21*
€ 104,13*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,53*
€ 104,53*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 84,85*
€ 104,97*
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 87,70*
€ 105,71*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 96,63*
€ 118,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.