Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18011-249-20209/3XL, 1801124920209, Hard Shell Jacke, Damen, Größe 3XL, verkehrs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683037
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18011-249-20209-3XL
EAN/GTIN:
     5711074669585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18011-249-20209/3XL, 1801124920209, Hard Shell Jacke, Damen, Größe 3XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1070 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1070 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringe
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 94,50*
€ 121,34*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 97,17*
€ 121,81*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,19*
€ 122,34*
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 100,44*
€ 123,64*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 111,89*
€ 138,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.