| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683025 Herst.-Nr.: 18011-249-09-S EAN/GTIN: 5711074669851 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18011-249-09/S, 1801124909, Hard Shell Jacke, Damen, geringes Gewicht, Größe S, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 960 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 960 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringe | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Hardshelljacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot arbeitsjacke schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz, Hard Shell Jacke, HARD |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 81,18* | € 103,28* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,77* | € 104,46* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 85,53* | € 104,89* | | | | | 24 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 86,95* | € 106,56* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 97,13* | € 118,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|