| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683024 Herst.-Nr.: 18011-249-09-M EAN/GTIN: 5711074669844 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18011-249-09/M, 1801124909, Hard Shell Jacke, Damen, geringes Gewicht, Größe M, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 980 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 980 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringe | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Hardshelljacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot arbeitsjacke schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz, Hard Shell Jacke, HARD |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 81,82* | € 105,26* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,91* | € 106,43* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,99* | € 106,87* | | | | | 23 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 87,20* | € 107,66* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 97,33* | € 121,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|