Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19001-449-1744/4XL, 190014491744, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, Größe 4X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1682929
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19001-449-1744-4XL
EAN/GTIN:
     5711074816842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19001-449-1744/4XL, 190014491744, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, Größe 4XL, hi-vis gelb/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1250 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1250 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, zweifarbig
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,35*
€ 268,83*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,29*
€ 270,09*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,78*
€ 270,23*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,83*
€ 319,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,84*
€ 316,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,62*
€ 294,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,71*
€ 281,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,35*
€ 265,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.