Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19301-231-1709/2XL, 193012311709, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, Größe 2X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1682902
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19301-231-1709-2XL
EAN/GTIN:
     5711074798872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19301-231-1709/2XL, 193012311709, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, Größe 2XL, hi-vis gelb/schwarz Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1190 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1190 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 134,12*
€ 161,88*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 131,02*
€ 163,01*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 132,91*
€ 163,76*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 149,99*
€ 183,56*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 149,63*
€ 183,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.