| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1681512 Herst.-Nr.: 21899-426-010-M EAN/GTIN: 5711074917709 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
21899-426-010/M, 21899426010, Funktionsunterhose, Wolle, Multisafe, Größe M, schwarzblau Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 260 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Viskose/40% Wolle/8% PA/2% CF | Bruttogewicht: | 260 g | Produkteigenschaften: | flammhemmend, antistatisch, isolierend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, mascot unterhose, flammschutz unterhose, unterhose m, Funktionsunterhose, FUNKTIONSUNTERHOSE, |
| | |
| |