Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899-426-010/3XL, 21899426010, Funktionsunterhose, Wolle, Multisafe, Größe 3XL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1681508
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     21899-426-010-3XL
EAN/GTIN:
     5711074917662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutz-Unterhose
Flammschutzunterhose
Herren-Thermo-Unterhose
Herren-Thermounterhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

21899-426-010/3XL, 21899426010, Funktionsunterhose, Wolle, Multisafe, Größe 3XL, schwarzblau Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
340 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
50% Viskose/40% Wolle/8% PA/2% CF
Bruttogewicht:
340 g
Produkteigenschaften:
flammhemmend, antistatisch, isolierend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Multisafe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,17*
€ 104,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,16*
€ 104,82*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.