| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1681498 Herst.-Nr.: 19899-794-1809-2XL EAN/GTIN: 5711074792641 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19899-794-1809/2XL, 198997941809, Funktionsunterhose, geringes Gewicht, Größe 2XL, dunkelanthrazit/schwarz Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 240 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polypropylen | Bruttogewicht: | 240 g | Produkteigenschaften: | feuchtigkeitstransportierend, isolierend, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Thermo-Unterhose, Damen-Thermounterhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Damen-Unterhose, Damenunterhose, Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, mascot arbeitshose, damen thermounterhose, arbeitshose grau, Funktionsunterhose, FUNKTIONSUNTERHOSE, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,60* | € 31,82* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,12* | € 34,75* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,39* | € 34,85* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,64* | € 37,83* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,77* | € 39,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|