Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50560-940-09/3XL, 5056094009, Funktionsunterhose Moss, Größe 3XL, schwarz Crosso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1681487
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50560-940-09-3XL
EAN/GTIN:
     5711074192717
Suchbegriffe:
Damen-Thermo-Unterhose
Damen-Thermounterhose
Damen-Unterhose
Damenunterhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

50560-940-09/3XL, 5056094009, Funktionsunterhose Moss, Größe 3XL, schwarz Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
220 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
75% Polyester/17% Polyamid/8% Elasthan
Bruttogewicht:
220 g
Produkteigenschaften:
feuchtigkeitstransportierend, isolierend, nahtlos, ULTIMATE
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
China
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 31,13*
€ 40,55*
1
€ 4,90*
ab € 30,20*
€ 40,61*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,51*
€ 40,97*
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,58*
€ 41,69*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,10*
€ 41,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.