| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1680317 Herst.-Nr.: 19403-316-22210-L EAN/GTIN: 5711074785537 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19403-316-22210/L, 1940331622210, Fleecepullover mit Reißverschluss, Größe L, Hi-vis rot/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 491 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan | Bruttogewicht: | 491 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzpullover, fleecejacke mittelrot gr. l, herren pullover, fleece jacke l, Fleecepullover mit Reißverschluss, FLEECEPULLOVER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 58,64* | € 70,29* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 54,06* | € 71,58* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 55,84* | € 71,86* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 63,55* | € 80,99* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 64,97* | € 82,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|