| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1680279 Herst.-Nr.: 19403-316-14010-5XL EAN/GTIN: 5711074784851 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19403-316-14010/5XL, 1940331614010, Fleecepullover mit Reißverschluss, Größe 5XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 583 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan | Bruttogewicht: | 583 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzpullover, fleecejacke warnorange 5xl, warnschutzpullover 5xl, herren pullover, Fleecepullover mit Reißverschluss, FLEECEPULLOVER |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 89,36* | € 115,05* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,39* | € 115,56* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 107,87* | € 134,85* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,70* | € 138,02* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,23* | € 140,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|