Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19103-315-1418/5XL, 191033151418, Fleecepullover mit Reißverschluss, Größe 5XL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1680271
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19103-315-1418-5XL
EAN/GTIN:
     5711074874712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19103-315-1418/5XL, 191033151418, Fleecepullover mit Reißverschluss, Größe 5XL, hi-vis orange/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
860 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
94% Polyester/6% Elasthan
Bruttogewicht:
860 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 128,07*
€ 156,21*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 125,94*
€ 156,95*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 127,61*
€ 158,20*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 142,08*
€ 176,10*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 143,54*
€ 177,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.