Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19103-315-1418/4XL, 191033151418, Fleecepullover mit Reißverschluss, Größe 4XL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1680225
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19103-315-1418-4XL
EAN/GTIN:
     5711074874705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19103-315-1418/4XL, 191033151418, Fleecepullover mit Reißverschluss, Größe 4XL, hi-vis orange/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
820 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
94% Polyester/6% Elasthan
Bruttogewicht:
820 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 96,45*
€ 120,70*
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,72*
€ 121,09*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 97,31*
€ 121,70*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 109,28*
€ 135,68*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 109,57*
€ 136,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.