| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1680072 Herst.-Nr.: 19153-315-17010-4XL EAN/GTIN: 5711074787630 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19153-315-17010/4XL, 1915331517010, Fleecepullover mit Reißverschluss, Damen, Multisafe, Größe 4XL, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 583 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan | Bruttogewicht: | 583 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzpullover, fleece jacke damen gelb, damen jacke, damen jacke gelb, Fleecepullover mit Reißverschluss, FLEECEPULLOVER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 96,77* | € 120,03* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 96,13* | € 120,07* | | | | | | 31 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 97,52* | € 120,45* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 109,12* | € 134,91* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 109,99* | € 135,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|