Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19303-316-17010/5XL, 1930331617010, Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1679700
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19303-316-17010-5XL
EAN/GTIN:
     5711074785162
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19303-316-17010/5XL, 1930331617010, Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss, Größe 5XL, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
565 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
94% Polyester/6% Elasthan
Bruttogewicht:
565 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,64*
€ 120,38*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 97,61*
€ 123,04*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,42*
€ 125,44*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.