| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1679147 Herst.-Nr.: 22303-682-34-S EAN/GTIN: 5715411055918 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22303-682-34/S, 2230368234, Faserpelz Jacke mit Reißverschluss, Größe S, waldgrün Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 580 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 580 g | Produkteigenschaften: | Moderne Passform | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faserpelzjacke, Webpelz-Jacke, Webpelzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke mascot gr s, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke s, Faserpelz Jacke mit Reißverschluss, FASERPELZ |
| | |
| |