Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22303-682-22/4XL, 2230368222, Faserpelz Jacke mit Reißverschluss, Größe 4XL, bor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1679121
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22303-682-22-4XL
EAN/GTIN:
     5715411055505
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Faserpelz-Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22303-682-22/4XL, 2230368222, Faserpelz Jacke mit Reißverschluss, Größe 4XL, bordeaux Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
760 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
760 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,83*
€ 75,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,87*
€ 75,53*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.