Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22303-682-89/3XL, 2230368289, Faserpelz Jacke mit Reißverschluss, Größe 3XL, Ant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1679113
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22303-682-89-3XL
EAN/GTIN:
     5715411056052
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Faserpelz-Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22303-682-89/3XL, 2230368289, Faserpelz Jacke mit Reißverschluss, Größe 3XL, Anthrazitgrau Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
760 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
760 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,51*
€ 74,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,80*
€ 75,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.