| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1678199 Herst.-Nr.: 50180-870-18-2XL-3XL EAN/GTIN: 5711074320752 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50180-870-18/2XL-3XL, 5018087018, Boxershorts Lagoa, Größe 2XL-3XL, dunkelanthrazit Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 140 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 75% Polyester/17% Polyamid/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 140 g | Produkteigenschaften: | feuchtigkeitstransportierend, antibakteriell, antistatisch, | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Thermo-Unterhose, Damen-Thermounterhose, Damen-Unterhose, Damenunterhose, Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, mascot unterhose, damen thermounterhose, unterhose xxl, MASCOT Lagoa, BOXERSHORTS |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,95* | € 23,93* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,92* | € 24,27* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,40* | € 24,33* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,16* | € 24,53* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,52* | € 24,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|