| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1677103 Herst.-Nr.: 19045-449-17010-L EAN/GTIN: 5711074830848 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19045-449-17010/L, 1904544917010, WinterJacke CLIMASCOT, Damen Winter, Größe L, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1237 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1237 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke mascot gelb, damen jacke, damen jacke gelb, Winterjacke CLIMASCOT, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 158,24* | € 189,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 155,97* | € 190,14* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 155,42* | € 190,56* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 176,66* | € 211,94* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 175,77* | € 212,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|