Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19045-449-17010/2XL, 1904544917010, WinterJacke CLIMASCOT, Damen Winter, Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1677099
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19045-449-17010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074830800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19045-449-17010/2XL, 1904544917010, WinterJacke CLIMASCOT, Damen Winter, Größe 2XL, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1450 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1450 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 155,09*
€ 187,99*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 154,17*
€ 188,05*
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 158,14*
€ 188,60*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 175,15*
€ 210,87*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 175,53*
€ 211,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.