| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1677098 Herst.-Nr.: 19045-449-14010-XS EAN/GTIN: 5711074830794 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19045-449-14010/XS, 1904544914010, WinterJacke CLIMASCOT, Damen Winter, Größe XS, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1200 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1200 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winter jacke orange, damen jacke, damen jacke xs, Winterjacke CLIMASCOT, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 157,69* | € 186,46* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 155,73* | € 189,89* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 157,25* | € 191,30* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 175,96* | € 213,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 176,13* | € 213,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|