| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1677097 Herst.-Nr.: 19045-449-14010-XL EAN/GTIN: 5711074830787 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19045-449-14010/XL, 1904544914010, WinterJacke CLIMASCOT, Damen Winter, Größe XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1370 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1370 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winterjacke xl orange, damen jacke, damen jacke xl, Winterjacke CLIMASCOT, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 157,41* | € 189,70* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 156,09* | € 190,25* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 157,19* | € 191,77* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 176,46* | € 212,08* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 175,71* | € 212,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|