| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1677076 Herst.-Nr.: 18545-231-14-4XL EAN/GTIN: 5711074632046 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18545-231-14/4XL, 1854523114, WinterJacke, Damenmodell Winter, Größe 4XL, hi-vis orange Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1567 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1567 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winter jacke orange, damen jacke, damen jacke 4xl, WINTERJACKE, |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 198,56* | € 232,96* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 197,87* | € 233,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 198,75* | € 235,29* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 204,49* | € 239,69* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 209,42* | € 245,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|