Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9393/7 Pro-Fit, 9393, Nitrilschaum Feinstrickhandschuh EXTRA PLUS, Größe 7 Nylon


Menge:  Paar  
Produktinformationen
9393/7 Pro-Fit, 9393, Nitrilschaum Feinstrickhandschuh EXTRA PLUS, Größe 7 Nylon
Artikel-Nr.:
     260S-1675048
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     9393-7
EAN/GTIN:
     4059276063734
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9393/7 Pro-Fit, 9393, Nitrilschaum Feinstrickhandschuh EXTRA PLUS, Größe 7 Nylon Liner, 15 Gauge, Noppen Trägermaterial: Nylon / Polyamidfasern Beschichtung: Nitrilschaum Farbe Grau / Schwarz Norm: Kat. II EN 388:2016 Level 4121X EN 407 Level X1XXXX, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
X
Weiterreißfestigkeit:
2
Durchstichfestigkeit:
1
ISO-Schnittwert:
X
Rutschsicherheit:
4 | ölig / fettig trocken
Feingefühl:
5
Atmungsaktivität:
3
Nässeschutz:
3
Material:
Beschichtung: geschäumtes Nitril, Träger: Nylon
Normen:
Kategorie II EN 388:2016 Level 4121X EN 407 Level X1XXXX | EN 21420:2020 EN 388:2016 + A1:2018
Schnittfestigkeit ISO:
A
Stulpenart:
Strickbund
Trägermaterial:
Nylon / Polyamidfasern
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Branche:
Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe Dienstleistung / Logistik / Gebäudemanagement
Gauge:
15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.