Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

476/8 Pro-Fit, 476, Winter Arbeitshandschuhe "Double Tril", Größe 8 Trägermateri


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PRO FIT Kälteschutzhandschuh Double Tril Gr.8 schwarz/schwarz EN 388,EN 511,EN
PRO FIT Kälteschutzhandschuh Double Tril Gr.8 schwarz/schwarz EN 388,EN 511,EN
PRO FIT Kälteschutzhandschuh Double Tril Gr.8 schwarz/schwarz EN 388,EN 511,EN
Artikel-Nr.:
     260S-1675012
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     476-8
EAN/GTIN:
     4059276063000
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

476/8 Pro-Fit, 476, Winter Arbeitshandschuhe "Double Tril", Größe 8 Trägermaterial: Acryl|Nylon / Polyamidfasern Beschichtung: Nitril|Nitrilschaum Farbe schwarz/schwarz Norm: EN 388|EN 511|EN 407, Fabrikat: Fitzner
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
4
Durchstichfestigkeit:
2
ISO-Schnittwert:
X
Rutschsicherheit:
5
Feingefühl:
1
Atmungsaktivität:
1
Nässeschutz:
5
Material:
Beschichtung: Nitril / Doppel Träger: Innen: Acryl Wolle, Au
Schnittfestigkeit ISO:
X
Normen:
EN 388 EN 511
Trägermaterial:
Acryl Nylon / Polyamidfasern
Beschichtungsmaterial:
Nitril Nitrilschaum
Branche:
Dienstleistung / Logistik / Gebäudemanagement Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Griffprofil:
Geraute Ausführung
Gauge:
15
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,13*
1 Tag
5
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 20,74002*
€ 28,79004*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 23,84004*
€ 32,61*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 26,35*
€ 35,75*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 30,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.