Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

476/11 Pro-Fit, 476, Winter Arbeitshandschuhe "Double Tril", Größe 11 Trägermate


Menge:  Paar  
Produktinformationen
476/11 Pro-Fit, 476, Winter Arbeitshandschuhe "Double Tril", Größe 11 Trägermate
Artikel-Nr.:
     260S-1675011
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     476-11
EAN/GTIN:
     4059276063062
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

476/11 Pro-Fit, 476, Winter Arbeitshandschuhe "Double Tril", Größe 11 Trägermaterial: Acryl|Nylon / Polyamidfasern Beschichtung: Nitril|Nitrilschaum Farbe schwarz/schwarz Norm: EN 388|EN 511|EN 407, Fabrikat: Fitzner
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
4
Durchstichfestigkeit:
2
ISO-Schnittwert:
X
Rutschsicherheit:
5
Feingefühl:
1
Atmungsaktivität:
1
Nässeschutz:
5
Material:
Beschichtung: Nitril / Doppel Träger: Innen: Acryl Wolle, Au
Schnittfestigkeit ISO:
X
Normen:
EN 388 EN 511
Trägermaterial:
Acryl Nylon / Polyamidfasern
Beschichtungsmaterial:
Nitril Nitrilschaum
Branche:
Dienstleistung / Logistik / Gebäudemanagement Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Griffprofil:
Geraute Ausführung
Gauge:
15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
ab 30 Paar
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.