| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1674181 Herst.-Nr.: 19335-231-17010-L EAN/GTIN: 5711074812691 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19335-231-17010/L, 1933523117010, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größe L, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1480 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1480 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter, zwei | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke mascot gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 158,35* | € 183,73* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 152,42* | € 184,12* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 147,33* | € 185,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 153,79* | € 185,89* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 175,42* | € 209,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|