| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1672959 Herst.-Nr.: 4188-5XL EAN/GTIN: 4031301057529 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4188/5XL teXXor, teXXor®, Wasserdichte Piloten-Jacke FJORD Obermaterial: 100% Polyester mit Polurethan-Beschichtung Futter: 100% Polyester Farbe: schwarz EN ISO 13688:2013, EN 343:2003+A1:2007+AC:2009, Fabrikat: Texxor |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, texxor pilotenjacke schwarz, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke texxor, WASSERDICHTE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,93* | € 38,03* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,80* | € 40,48* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,66* | € 64,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|