Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1137/8 teXXor, teXXor®, Schweinsvollleder-Handschuhe DAMEN-PAWA Größe 8 Material


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668636
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1137
EAN/GTIN:
     4031301014546
Suchbegriffe:
Damenhandschuh
Damenhandschuhe
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1137/8 teXXor, teXXor®, Schweinsvollleder-Handschuhe DAMEN-PAWA Größe 8 Material: Schweinsvollleder Farbe: Leder gelb, Drell weiß Norm: EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
85 GRAMM
Drell:
Baumwolle
Einsatzgebiete:
Einsetzbar für grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Ve
Größe:
8
Marke:
teXXor®
Material:
Schweinsvollleder
Normen:
EN 420:2003+A1:2009
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,29*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 21,95004*
€ 26,99004*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 28,12008*
€ 37,82004*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 45,41004*
€ 59,07*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 47,58*
€ 62,06004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 51,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.