| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1668542 Herst.-Nr.: 2410 EAN/GTIN: 4031301010883 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2410/7 teXXor, teXXor®, Polyester-Strickhandschuhe PU-BESCHICHTET Größe 7 Trägermaterial: 100% Polyester Beschichtung: Polyurethan (PU) Norm: EN ISO 21420:2020, Fabrikat: Texxor Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 22 GRAMM | Beschichtung: | Polyurethan (PU) | Einsatzgebiete: | Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. be | Größe: | 7 | Marke: | teXXor® | Normen: | EN ISO 21420:2020 | Trägermaterial: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 7 weiß, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, POLYESTER-STRICKHANDSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,50* | € 2,17* | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 3,91008* | € 5,11008* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 8,52* | € 12,62004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|