Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2572/11 ATG, ATG®, Polyacryl/Polyester-Strickhandschuhe MaxiTherm® (30-201 HCT)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668394
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2572-11
EAN/GTIN:
     4792249068106
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2572/11 ATG, ATG®, Polyacryl/Polyester-Strickhandschuhe MaxiTherm® (30-201 HCT) Trägermaterial: Polyacryl/Polyester, nahtlos Beschichtung: Latex-Mikroschaum Farbe: orange/grau Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004, EN 511:2006 SB-Verpackung, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
140 GRAMM
Beschichtung:
Latex-Mikroschaum (handflächenbeschichtet)
Einsatzgebiete:
Arbeiten unter kalten Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Beh
Größe:
11
Marke:
ATG®
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004, EN 511:
Trägermaterial:
Polyacryl/Polyester, nahtlos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 6,67*
6 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 56,67*
€ 75,37008*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,79004*
€ 118,07004*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 80,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.