Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2490/12 ATG, ATG®, Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiFlex® Cut™ (34-8743) Träg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668287
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2490/12 ATG, ATG®, Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiFlex® Cut™ (34-8743) Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex Beschichtung: Nitril-Mikroschaum Pat. 1608808 Farbe: grün/schwarz Norm: EN 16350:2014, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
48 GRAMM
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum Pat. 1608808, silikonfrei
Einsatzgebiete:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Str
Größe:
12
Marke:
ATG®
Normen:
EN 16350:2014, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Trägermaterial:
UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paar
ab 24 Paar
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paar
ab 120 Paar
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.